LEDユニットフラット形 ポーチ灯

LEDユニットフラット形 ポーチ灯 - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 ポーチ灯 - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 ポーチ灯 - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 ポーチ灯 - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 ポーチ灯 - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 ポーチ灯 - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 ポーチ灯 - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 ポーチ灯 - 東芝ライテック
色温度(K)2700光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50247794LEDB85905(K)-アルミダイカスト/ブラック、ガラス/フロスト1.4白熱灯器具60Wクラス59
26,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50247846LEDB85905(S)-アルミダイカスト/シルバー、ガラス/フロスト1.4白熱灯器具60Wクラス59
26,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
50247864LEDB85905(W)-アルミダイカスト/ピュアホワイト、ガラス/フロスト1.4白熱灯器具60Wクラス59
26,900
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
50247882LEDB85906(K)-アルミダイカスト/ブラック、ガラス/フロスト1.3白熱灯器具60Wクラス52
27,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50247907LEDB85906(S)-アルミダイカスト/シルバー、ガラス/フロスト1.3白熱灯器具60Wクラス52
27,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50247925LEDB85906(W)-アルミダイカスト/ホワイト、ガラス/フロスト1.3白熱灯器具60Wクラス52
27,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50248022LEDB85915-プラスチック/ブラック、セード/アクリル(乳白)0.8白熱灯器具40Wクラス58.3
15,400
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
50245755LEDB85914-プラスチック/ホワイト、セード:アクリル/乳白0.8白熱灯器具60Wクラス58.3
15,400
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
50247943LEDB85912電球色プラスチック/ホワイト0.7白熱灯器具40Wクラス75
10,500
取扱い終了
50247968LEDB85913電球色プラスチック/ブラック0.7白熱灯器具40Wクラス75
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする