東芝ライテック
LED電球(指定ランプ) 門柱灯
表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。
壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用
材質
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
225
径(Φmm)
205
光源
LED(電球色)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.2
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※器具周囲面から150mm以上離して取付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50249054
LEDG88901N
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください