曜日別特売

LED一体形 足元灯

LED一体形 足元灯 - 東芝ライテックLED一体形 足元灯 - 東芝ライテック
(1件のレビュー)

暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。

仕様口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可高さ(mm)120光源LED(電球色)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LED一体形照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50250357LEDB87938L(K)-LSアルミダイカスト/ブラック、前面パネル:アクリル/乳白、半埋込形(2ヶ月用スイッチボックス塗付カバー付専用)1200.51323.3
38,600
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50250375LEDB87938L(S)-LSアルミダイカスト/ウォームシルバー、前面パネル:アクリル/乳白、半埋込形(2ヶ月用スイッチボックス塗付カバー付専用)1200.51323.3
38,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50250314LEDB87937L(K)-LSアルミダイカスト/ブラック、前面パネル:アクリル/乳白、半埋込形(5ヶ月用スイッチボックス塗付カバー付専用)2600.912044.8
35,200
取扱い終了
50250332LEDB87937L(S)-LSアルミダイカスト/ウォームシルバー、前面パネル:アクリル/乳白、半埋込形(5ヶ月用スイッチボックス塗付カバー付専用)2600.912044.8
35,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50250375
2022-12-15
用途: 階段

届くのがちょっと遅くなったけど、ちゃんと対応してくれました。
後ろにある配線のほうにカバーがあったら、階段の壁に埋め込む時もっと便利で安全になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする