曜日別特売

LEDユニットフラット形 軒下ダウンライト

LEDユニットフラット形 軒下ダウンライト - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 軒下ダウンライト - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 軒下ダウンライト - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 軒下ダウンライト - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 軒下ダウンライト - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 軒下ダウンライト - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 軒下ダウンライト - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 軒下ダウンライト - 東芝ライテック
(1件のレビュー)

LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。
埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。

仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで厚さ(mm)(天井材)5~25光源寿命40000時間照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
材質
質量(kg)
タイプ
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50251005LEDD85911(K)150枠・銅板/ブラック、アクリル/乳白0.7白熱灯器具60Wクラス2700
16,300
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
50251023LEDD85911(S)150枠・銅板/シルバー、アクリル/乳白0.7白熱灯器具60Wクラス2700
16,300
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
50251032LEDD85911(W)150枠・銅板/バージンホワイト、アクリル/乳白0.7白熱灯器具60Wクラス2700
16,300
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
50251057LEDD85901(K)125枠・反射板:アルミ/ブラック、下面カバー:アクリル/乳白0.4白熱灯器具60Wクラス2700
11,000
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
50251075LEDD85901(S)125枠・反射板:アルミ/シルバー、下面カバー:アクリル/乳白0.4白熱灯器具60Wクラス2700
11,000
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
50251093LEDD85901(W)125枠・反射板:アルミ/バージンホワイト、下面カバー:アクリル/乳白0.4白熱灯器具60Wクラス2700
11,000
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
50251118LEDD85920(K)100枠・反射板:アルミ/ブラック、下面カバー:アクリル/乳白0.5白熱灯器具40Wクラス2700
10,300
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
50251136LEDD85920(S)100枠・反射板:アルミ/シルバー、下面カバー:アクリル/乳白0.5白熱灯器具40Wクラス2700
10,300
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
50251163LEDD85920(W)100枠・反射板:アルミ/バージンホワイト、下面カバー:アクリル/乳白0.5白熱灯器具40Wクラス2700
10,300
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
50250962LEDD85910(S)125枠・反射板:アルミ/シルバー、下面カバー:アクリル/乳白0.7白熱灯器具100Wクラス(電球色)2700
8,300
取扱い終了
50250987LEDD85910(W)125枠・反射板:アルミ/バージンホワイト、下面カバー:アクリル/乳白0.7白熱灯器具100Wクラス(電球色)2700
8,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50251032
2021-11-11
用途: お客様の軒裏天井
総合建築ハルケン株式会社建設業・工事業

ランプ別売りなので
使用可能なランプが分かるようにしてほしいです。
そしたら 探さなくても一緒に発注出来ると思いますが

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする