東芝ライテック
LED電球 ON/OFFセンサー付 スポットライト
灯具径Φ96のコンパクトなスポットです。
多灯使いにおすすめです。
必ず壁スイッチをお使いください。
演色指数(Ra)
80
照射距離(m)
(最低)0.1
仕様
SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
出しろ(mm)
質量(kg)
材質
光源寿命
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
適合ランプ
色
可動範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50251355
LEDS88900Y(K)M
-
-
-
1.8
アルミダイカスト/ブラック
-
26
2700
LED電球(E26)、一般電球形7.8W以下
-
(回転角)180度、(首振角)90度
¥
56,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50251373
LEDS88900Y(S)M
-
-
-
1.8
アルミダイカスト/シルバー
-
26
2700
LED電球(E26)、一般電球形7.8W以下
-
(回転角)180度、(首振角)90度
¥
56,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50251382
LEDS88900Y(W)M
-
-
-
1.8
アルミダイカスト/マイルドホワイト
-
26
2700
LED電球(E26)、一般電球形7.8W以下
-
(回転角)180度、(首振角)90度
¥
56,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50251416
LEDS88902Y(K)M
ランプ別売
96×176
193
1
アルミダイカスト/ブラック
40000時間
45.6
(電球色)2700
LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
電球色
(首振角)90度、(左右方向)90度
¥
27,800
取扱い終了
50251434
LEDS88902Y(S)M
-
-
-
1
アルミダイカスト/ウォームシルバー
-
45.6
2700
LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
-
(首振角)90度、(左右方向)90度
¥
27,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください