東芝ライテック
LEDビームランプ ON/OFFセンサー付 スポットライト
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。
いなくなると自動で消灯。
必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。
必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様
SL端子台付、防雨、壁面専用
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
245
タイプ
下面開放
奥行(mm)
251
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.8
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(左右方向)180度、(垂直方向)90度
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50251556
LEDS88901Y(K)M
アルミダイカスト/ブラック
¥
48,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50251574
LEDS88901Y(S)M
アルミダイカスト/シルバー
¥
48,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください