曜日別特売

LEDユニットフラット形 高気密SB形

LEDユニットフラット形 高気密SB形 - 東芝ライテック
(1件のレビュー)

別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。

光源寿命40000時間厚さ(mm)(天井材)5~25タイプ白熱灯器具60Wクラス照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※ランプは別売となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50252292LEDD85001N125942700枠・プラスチック/バージンホワイト、反射板:アルミ/バージンホワイト0.4
8,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
50252247LEDD85022(K)10063(電球色)2700枠:アルミダイカスト/ブラック、反射板:アルミダイカスト/ブラック0.3
3,800
取扱い終了
50252265LEDD85022(W)10083.3(電球色)2700枠:アルミダイカスト/バージンホワイト、反射板:アルミダイカスト/バージンホワイト0.3
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50252247
2019-07-20
用途: ランプ件
株式会社深野工務店

ランプ別と明記されていなし、説明欄には電球色と書いているのでランプ付きと思って購入したが、別売だったために二度手間になってしまった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございません。
商品情報につきましては、注意書きとして追記させていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする