曜日別特売

LED一体形 高気密SB形・角形

LED一体形 高気密SB形・角形 - 東芝ライテック

角形タイプのLED一体形ダウンライトです。
ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。

埋込穴(Φmm)100仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.5光源寿命40000時間照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50252658LEDD87125L(W)-LSX枠・反射板:アルミダイカスト/ホワイト、プラスチック/乳白白熱灯器具100Wクラス270088.1
13,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
50252554LEDD87025L(K)-LSX枠・反射板:アルミダイカスト/ブラック、プラスチック/乳白白熱灯器具100Wクラス(電球色)270076.3
9,750
取扱い終了
代替品有
50252572LEDD87025N(K)-LSX枠・反射板:アルミダイカスト/ブラック、プラスチック/乳白白熱灯器具100Wクラス(昼白色)500082.8
9,750
取扱い終了
代替品有
50252597LEDD87025N(W)-LSX枠・反射板:アルミダイカスト/ホワイト、プラスチック/乳白白熱灯器具100Wクラス(昼白色)500094.7
9,750
取扱い終了
代替品有
50252527LEDD87024L(K)-LSX枠・反射板:アルミダイカスト/ブラック、プラスチック/乳白白熱灯器具60Wクラス(電球色)270069.2
6,900
取扱い終了
50252545LEDD87024N(W)-LSX枠・反射板:アルミダイカスト/ホワイト、プラスチック/乳白白熱灯器具60Wクラス(電球色)270078.8
6,900
取扱い終了
50252615LEDD87124L(W)-LSX枠・反射板:アルミダイカスト/ホワイト、プラスチック/乳白白熱灯器具60Wクラス270078.8
9,100
取扱い終了
返品不可
50252633LEDD87124N(K)-LSX枠・反射板:アルミダイカスト/ブラック、プラスチック/乳白白熱灯器具60Wクラス(昼白色)500075
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50252554LEDD87025L(K)-LSX50252658LEDD87125L(W)-LSXLEDD87025L(K)-LSX LED一体形 高気密SB形・角形 東芝ライテック 50252658LED一体形 高気密SB形・角形東芝ライテック1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50252572LEDD87025N(K)-LSX50252658LEDD87125L(W)-LSXLEDD87025N(K)-LSX LED一体形 高気密SB形・角形 東芝ライテック 50252658LED一体形 高気密SB形・角形東芝ライテック1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50252597LEDD87025N(W)-LSX50252658LEDD87125L(W)-LSXLEDD87025N(W)-LSX LED一体形 高気密SB形・角形 東芝ライテック 50252658LED一体形 高気密SB形・角形東芝ライテック1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする