曜日別特売

LEDユニットフラット形 ON/OFFセンサー ダウンライト

LEDユニットフラット形 ON/OFFセンサー ダウンライト - 東芝ライテック
(1件のレビュー)

人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。
夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。
センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。
必ず壁スイッチと併用してお使いください。
連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。

埋込穴(Φmm)125仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50252755LEDD85031Y
25,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50252755
2023-05-17
用途: 不良の為の交換
タスリードその他業種

大変満足してます、別に気になる様な事は無かったです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする