東芝ライテック
ライティングレール用 LEDユニットフラット形 スポットライト
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様
レール用プラグ、天井・壁面兼用
光源
LED電球色
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50252895
LEDS85000R
アルミダイカスト/バージンホワイト
0.3
98
¥
19,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50252913
LEDS85001R
アルミダイカスト/バージンホワイト、アクリル/乳白
0.5
92
¥
20,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50252938
LEDS85002R
アルミダイカスト/バージンホワイト、プラスチック/バージンホワイト
0.5
92
¥
20,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください