ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト

ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト - 東芝ライテックライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト - 東芝ライテックライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト - 東芝ライテックライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト - 東芝ライテック
(1件のレビュー)

別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。

仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
色温度(K)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50252947LEDS88021R-アルミ/ブラック2700
13,6006,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
50252965LEDS88022R-アルミ/ブラック2700
11,2005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
50252983LEDS88023R-アルミ/ホワイト2700
13,6006,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50253008LEDS88024R-アルミ/ホワイト2700
11,2005,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19659915LEDS88022R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)アルミ/ブラック2700
11,2005,998
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
50253026LEDS88025R-アルミ/ヘアーライン仕上(電球色)2700
9,400
取扱い終了
50253044LEDS88026R-アルミ/ヘアーライン仕上(電球色)2700
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50253008
2017-11-26
用途: 店舗照明ディスプレイ
サービス業

ライティングレールへの取り付けも簡単です。他メーカーより東芝ライテックは割安感がありよく使用していますが、存続が危ぶまれ…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする