東芝ライテック
ライティングレール用 LED電球一般電球形 スポットライト
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様
レール用プラグ、天井・壁面兼用
適合ランプ
LED電球(E26)一般電球形14.3W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
可動範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50253105
LEDS88020R
鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白
0.6
2700
87.1
(回転角)350度、(首振角)90度
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50253096
LEDS88008R
鋼板/ホワイト
0.3
(電球色)2700
45.7
(回転角)310度、(首振角)110度
¥
11,120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください