東芝ライテック
ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)
80
適合ランプ
LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
仕様
レール用プラグ、天井・壁面兼用
照射距離(m)
(最低)0.1
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED
質量(kg)
材質
光源寿命
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
色
可動範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50253202
LEDS88002R(K)
-
0.4
鋼板/ブラック
-
41.9
2700
-
(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
¥
15,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
50253254
LEDS88002R(W)
-
0.4
鋼板/ホワイト
-
52.6
2700
-
(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
¥
15,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50253263
LEDS88006R
-
0.3
アルミダイカスト/ホワイト
-
64.2
2700
-
(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
¥
12,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50253306
LEDS88007R
-
0.2
鋼板/ホワイト
-
64.2
2700
-
(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
¥
11,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50253123
LEDS88005R(K)
ランプ別売
0.2
アルミ/ブラック・内面ホワイト
40000時間
64.2
(電球色)2700
電球色
(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
¥
10,920
取扱い終了
50253148
LEDS88005R(W)
ランプ別売
0.2
アルミ/ホワイト
40000時間
64.2
(電球色)2700
電球色
(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
¥
10,920
取扱い終了
50253245
LEDS88002R(S)
ランプ別売
0.4
鋼板/シルバー
40000時間
41.9
(電球色)2700
電球色
(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
¥
10,960
取扱い終了
50253288
LEDS88006R(S)
ランプ別売
0.3
アルミダイカスト/シルバー
40000時間
64.2
(電球色)2700
電球色
(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
¥
6,720
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください