東芝ライテック
フランジタイプ LED電球ミニクリプトン形 スポットライト
適合ランプ
LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
可動範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50253893
LEDS88009F
鋼板/ホワイト
0.4
2700
64.2
(回転角)346度/1回転以内、(首振角)158度
¥
16,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50253918
LEDS88002F(K)
鋼板/ブラック
0.5
2700
41.9
(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
¥
15,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50253954
LEDS88002F(W)
鋼板/ホワイト
0.5
2700
52.6
(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
¥
15,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50254006
LEDS88006F
アルミダイカスト/ホワイト
0.5
2700
64.2
(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
¥
12,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50254042
LEDS88007F
鋼板/ホワイト
0.4
2700
64.2
(回転角)180度(外側のみ)、(首振角)90度
¥
11,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50253936
LEDS88002F(S)
鋼板/シルバー
0.5
(電球色)2700
41.9
(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
¥
10,960
取扱い終了
50253972
LEDS88005F(K)
アルミ/ブラック・内面ホワイト
0.3
(電球色)2700
64.2
(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
¥
10,920
取扱い終了
50253997
LEDS88005F(W)
アルミ/ホワイト
0.3
(電球色)2700
64.2
(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
¥
10,920
取扱い終了
50254024
LEDS88007-2
鋼板/ホワイト
0.7
(電球色)2700
64.2
(回転角)180度(外側のみ)、(首振角)90度
¥
14,340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください