曜日別特売

LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠

LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠 - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間内容量1台
注意
※器具本体のみとなります。LEDバーは別途お買い求めください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50254794LEET-81501-LD25000
22,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256124LEET-41501-LD95000
13,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256142LEET-41501P-LS95000
13,100
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
50256167LEET-41501Y-LD95000
17,100
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256106LEET-41501-LS95000
10,100
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
50254785LEET-81501-LS2(昼白色)5000
15,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50254812LEET-81501P-LS2(昼白色)5000
18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする