東芝ライテック
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
光源寿命
40000時間
内容量
1台
注意
※器具本体のみとなります。LEDバーは別途お買い求めください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50254855
LEET-82501-LD2
5000
¥
36,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256194
LEET-42501-LD9
5000
¥
21,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256203
LEET-42501-LS9
5000
¥
18,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50254837
LEET-82501-LS2
(昼白色)5000
¥
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください