東芝ライテック
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 埋込形 Cチャンネル回避器具
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※器具本体のみとなります。LEDバーは別途お買い求めください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50256255
LEER-42302-LD9
¥
24,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50256273
LEER-42302-LS9
¥
20,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
50257235
LEER-22302-LD9
¥
20,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください