LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放

LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※器具本体のみとなります。LEDバーは別途お買い求めください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50256298LEER-41001-LS9
23,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256316LEER-41502-LD9
20,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256343LEER-41501J2-LS9
19,650
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256368LEER-41501J1-LS9
19,650
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256386LEER-41501J3-LS9
19,650
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256404LEER-41502Y-LD9
25,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256422LEER-41902-LS9
18,000
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256447LEER-41902-LD9
21,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256456LEER-41901J1-LS9
20,350
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256474LEER-41901J3-LS9
20,350
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256492LEER-41901J2-LS9
20,350
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256517LEER-42202-LD9
21,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256535LEER-42202-LS9
18,200
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
50256553LEER-42602-LD9
27,350
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256562LEER-42602-LS9
23,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256596LEER-42202Y-LD9
26,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256605LEER-43002-LS9
19,200
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
50256632LEER-43002-LD9
22,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256657LEER-43001J2-LS9
21,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256675LEER-43001J3-LS9
21,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256693LEER-43001J1-LS9
21,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256718LEER-43002Y-LD9
27,150
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50257253LEER-21502-LD9
16,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
50257278LEER-21502-LS9
16,100
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
50257296LEER-21902-LD9
16,900
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
50257314LEER-22202-LS9
16,900
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
50257332LEER-22202-LD9
17,100
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
50257366LEER-23002-LD9
18,100
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256334LEER-41502-LS9
17,400
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする