曜日別特売

LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 埋込形 システムアップ

LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 埋込形 システムアップ - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※器具本体のみとなります。LEDバーは別途お買い求めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50256736LEER-41602-LD9
27,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50256754LEER-41602-LS9
23,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50257384LEER-21602-LD9
22,150
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする