東芝ライテック
LEDベースライト器具本体 TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ
定格電圧(V)
AC200~242
仕様
電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※器具本体のみとなります。LEDバーは別途お買い求めください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50258312
LEET-77212-LD9
6.4
¥
43,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258337
LEET-75712-LD9
6.4
¥
35,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258398
LEER-76012-LD9
5
¥
41,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258416
LEER-74512-LD9
5
¥
34,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください