曜日別特売

LEDベースライトバー TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル

LEDベースライトバー TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否内容量1台
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50258434LEEM-70901N-FW
65,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258452LEEM-50651N-FW
48,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258486LEEM-50651W-FW
48,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258522LEEM-70901WW-FW
65,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258556LEEM-71101WW-FW
77,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258574LEEM-50651L-FW
48,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258608LEEM-50851N-FW
57,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258644LEEM-50851L-FW
57,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258662LEEM-71101W-FW
77,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258696LEEM-50651WW-FW
48,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258723LEEM-71101L-FW
77,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258757LEEM-50851WW-FW
57,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258784LEEM-70901L-FW
65,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258827LEEM-71101N-FW
77,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258854LEEM-50851W-FW
57,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258872LEEM-70901W-FW
65,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258897LEER-76021-LD9
22,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258942LEEM-30401L-FW
30,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50258985LEEM-30401W-FW
30,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50259012LEEM-30301WW-FW
25,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50259046LEEM-30301N-FW
25,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50259064LEEM-30401WW-FW
30,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50259098LEEM-30401N-FW
30,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50259134LEEM-30301W-FW
25,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50259168LEEM-30301L-FW
25,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50259195LEER-76321-LD9
29,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50259222LEER-72721-LD9
16,400
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
50258915LEER-74521-LD9
16,700
9,198
10,118(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする