東芝ライテック
LEDベースライトバー TENQOOスクエア 埋込形 プリズムパネル
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質
鋼板/白、下面カバー:アクリル/プリズム
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259247
LEEM-70901N-ZP
¥
71,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50259283
LEEM-71101N-ZP
¥
83,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください