曜日別特売

LEDベースライトバー TENQOOスクエア 埋込形 深枠パネル

LEDベースライトバー TENQOOスクエア 埋込形 深枠パネル - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否内容量1台
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50259317LEEM-71101N-KF鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白
88,500
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50259344LEEM-70901N-KF鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白
77,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50259362LEEM-71101N-UF鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白
88,500
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50259387LEEM-70901N-UF鋼板/白、下面カバー:乳白
77,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする