東芝ライテック
直管形LEDベースライト 逆富士器具
(1件のレビュー)
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
調光信号用端子台付
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
ランプは別売りとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
推奨ランプ
調光方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259798
LET-41307-LD9
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白・高反射
2
LDL40
PWM
¥
20,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50259825
LMT-11305-LS9
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
0.5
LDM10SS・N/5/5、LDM10SS・L/5/4
PWM
¥
7,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
50259843
LMT-21305-LS9
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
0.8
LDM20SS・N/10/10、LDM20SS・L/10/8
PWM
¥
7,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50259877
LET-41307-LS9
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白・高反射
2
LDL40
PWM
¥
15,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50259904
LET-42307-LD9
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白・高反射
2.4
LDL40
PWM
¥
21,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50259922
LET-42307-LS9
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白・高反射
2.4
LDL40
非調光
¥
17,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください