東芝ライテック
直管形LEDベースライト 反射笠(笠のみ)
タイプ
器具用部品・反射笠
定格電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50260175
R-2101NL
LET-21107-LD9
¥
1,200
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50260227
R-2201NL
LET-22107-LD9
¥
1,200
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50260342
R-2111L
LMT-21103-LS9
¥
1,200
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50260455
R-4122NL
LET-41107-LS9、LET-41107-LD9
¥
1,200
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50260595
R-4222NL
LET-42107-LS9、LET-42107-LD9
¥
1,200
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください