東芝ライテック
直管ランプシステム埋込1灯
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
断熱施工不可
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDL40
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50260753
LER-41408-LD9
¥
26,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50260848
LER-41408-LS9
¥
22,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください