東芝ライテック
直管ランプシステム1灯用反射板
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
断熱施工不可
材質
鋼板/白
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDL40
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50260884
R-4121LS
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください