東芝ライテック
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯
定格電圧(V)
AC100~242
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※器具本体のみとなります。LEDバーは別途お買い求めください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50261234
LEET-41401-LD9
¥
33,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50261268
LEET-41401-LS9
¥
30,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50261295
LEER-41401-LS9
¥
37,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください