東芝ライテック
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト
定格電圧(V)
AC100~242
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※器具本体のみとなります。LEDバーは別途お買い求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50261322
LEET-42001-LD9
¥
32,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50261356
LEET-42001-LS9
¥
29,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください