防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 笠なし(トラフ)

防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 笠なし(トラフ) - 東芝ライテック防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 笠なし(トラフ) - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質(本体)鋼板/白保護等級IP23防湿色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(反射板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50263176T-2182Lポリカーボネート/乳白
600
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
50263228LMT-11086-LS9鋼板/白
13,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする