東芝ライテック
LED器具防水笠1灯本体
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
材質
鋼板/白
保護等級
IP23防湿
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDM10SS・N/5/5、LDM101SS・L/5/4-01
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50263282
LMT-21085-LS9
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください