東芝ライテック
防湿・防雨形 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット
仕様
電源ユニット内蔵
材質
本体:ステンレス、枠:ステンレス/ヘアーライン仕上
電圧(V)
AC100~242
保護等級
IP23防湿
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50263483
LMT-21881-LS9
¥
22,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください