東芝ライテック
LED誘導灯 本体
仕様
電池内蔵形、自己点検機能、リモコン点検機能付
蓄電池タイプ
ニッケル水素電池
内容量
1台
注意
※本体のみ
※表示板は付属しておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50266782
FBK-42601N-LS17
本体:樹脂/オフホワイト
1
B級・BH形、一般形(20分間)、片面灯
¥
59,500
取扱い終了
50266816
FBK-10602N-LS17
本体:樹脂/オフホワイト
0.8
C級、一般形(20分間)、両面灯
¥
25,500
取扱い終了
50266843
FBK-20601N-LS17
本体:樹脂/オフホワイト
1
B級・BL形、一般形(20分間)、片面灯
¥
39,000
取扱い終了
50266868
FBK-10601N-LS17
本体:樹脂/オフホワイト
0.6
C級、一般形(20分間)、片面灯
¥
26,400
取扱い終了
50266895
FBK-42602N-LS17
本体:樹脂/オフホワイト
1.5
B級・BH形、一般形(20分間)、両面灯
¥
65,000
取扱い終了
50266913
FBK-20602N-LS17
本体:樹脂/オフホワイト
1.5
B級・BL形、一般形(20分間)、両面灯
¥
37,500
取扱い終了
50266947
FBK-10621N-LS17
本体:鋼板/オフホワイト
1.1
C級、一般形(20分間)、片面灯
¥
34,200
取扱い終了
50266974
FBK-20622N-LS17
本体:鋼板/オフホワイト
2.1
B級・BL形、一般形(20分間)、両面灯
¥
52,600
取扱い終了
50267008
FBK-42622N-LS17
本体:鋼板/オフホワイト
2.2
B級・BH形、一般形(20分間)、両面灯
¥
84,600
取扱い終了
50267035
FBK-42621N-LS17
本体:鋼板/オフホワイト
1.6
B級・BH形、一般形(20分間)、片面灯
¥
78,200
取扱い終了
50267062
FBK-10622N-LS17
本体:鋼板/オフホワイト
1.3
C級、一般形(20分間)、両面灯
¥
34,400
取扱い終了
50267096
FBK-20621N-LS17
本体:鋼板/オフホワイト
1.6
B級・BL形、一般形(20分間)、片面灯
¥
50,200
取扱い終了
50267132
FBK-20671N-LS17
本体:鋼板/オフホワイト
1.6
B級・BL形、一般形(20分間)、片面灯
¥
44,200
取扱い終了
50267166
FBK-10671N-LS17
本体:鋼板/オフホワイト
0.9
C級、一般形(20分間)、片面灯
¥
30,700
取扱い終了
50267193
FBK-42671N-LS17
本体:鋼板/オフホワイト
1.6
B級・BH形、一般形(20分間)、片面灯
¥
69,000
取扱い終了
50267227
FBK-20601XN-LS17
本体:鋼板/オフホワイト
3.5
B級・BL形、一般形(20分間)、片面灯
¥
110,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください