東芝ライテック
電源ユニット 電源ユニットユニバーサルDL用
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
調光可能形(約5~100)
質量(g)
0.5
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
内容量
1台
注意
※LEK-194016A01Dと互換性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50269467
LEK-194016A03D
¥
13,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください