東芝ライテック
LEDユニットフラット形 ダウンライト
定格電圧(V)
AC100
内容量
1台
注意
※天井材の厚さは5~25mmにしてください。ロックウール等のやわらかい天井材への取付はおやめください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50273554
LEDD-03001
本体:アルミ/バージンホワイト、枠・反射板:アルミ/バージンホワイト
0.3
100
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50273588
LEDD-05001
本体:プラスチック/バージンホワイト、枠・反射板:プラスチックバージンホワイト
0.4
125
¥
6,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50273615
LEDD-05000Y
本体:プラスチック/バージンホワイト、枠・反射板:プラスチックバージンホワイト
0.4
125
¥
25,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
50273642
LEDD-05101
本体:プラスチック/バージンホワイト、枠・反射板:プラスチックバージンホワイト
0.5
125
¥
11,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください