LED軒下用ダウンライト

LED軒下用ダウンライト - 東芝ライテックLED軒下用ダウンライト - 東芝ライテック
内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
材質
質量(g)
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50273764LEDD-05902125本体:樹脂/バージンホワイト、枠・反射板:アルミ/バージンホワイト0.415°
11,400
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
50273685LEDD-17921-LD9150本体:アルミダイカスト、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/バージンホワイト、下面カバー:アクリル/クリア1.925°
33,000
取扱い終了
50273703LEDD-17931-LD9200本体:アルミダイカスト、反射板:アルミ/バージンホワイト、下面カバー:アクリル/クリア2.220°
34,000
取扱い終了
50273737LEDD-16901M-LD9150本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、下面カバー:ポリカーボネート/透明0.615°
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする