曜日別特売

Mr.ストックマンND-2019

Mr.ストックマンND-2019 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2019 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2019 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2019 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2019 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2019 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2019 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2019 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
上部で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠。
中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚板。
サビに強い高級焼付塗装。
結露減少型屋根。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック付。電気を引いたときのコードホール付。

耐荷重(N/m2)
屋根/1200(約120kgf/m2)、
床/6000(約600kgf/m2)
高さ(mm)2110間口(mm)2016奥行(mm)1922仕様基礎ブロック必要数16個(別途)屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)3.88(1.17坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1113×1850内部寸法(間口×奥行)(mm)1960×1752内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間/日曜/祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで車両が通行可能か事前にご確認下さい。
※4t車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用/保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
※別途基礎ブロック9個必要※建築確認の申請が必要な場合、お客様ご自身にてお願い致します。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50261742ND-2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)ムーンホワイト一般型/標準型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
253,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50261776ND-2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)カーボンブラウン一般型/標準型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
253,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50261803ND-2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)トロピカルオレンジ一般型/標準型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
253,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50261846ND-Z2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)ムーンホワイト一般型/結露減少型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
261,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50261864ND-Z2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)カーボンブラウン一般型/結露減少型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
261,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50261916ND-Z2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)トロピカルオレンジ一般型/結露減少型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
261,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50261943ND-S2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)ムーンホワイト多雪型/標準型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
255,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50261977ND-S2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)カーボンブラウン多雪型/標準型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
255,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262038ND-S2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)トロピカルオレンジ多雪型/標準型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
255,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262065ND-SZ2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)ムーンホワイト多雪型/結露減少型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
263,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262092ND-SZ2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)カーボンブラウン多雪型/結露減少型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
263,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262214ND-SZ2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)トロピカルオレンジ多雪型/結露減少型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
263,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262248ND-2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)ムーンホワイト一般型/標準型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
253,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262266ND-2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)カーボンブラウン一般型/標準型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
253,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262327ND-2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)トロピカルオレンジ一般型/標準型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
253,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262354ND-Z2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)ムーンホワイト一般型/結露減少型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
261,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262388ND-Z2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)カーボンブラウン一般型/結露減少型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
261,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262433ND-Z2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)トロピカルオレンジ一般型/結露減少型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
261,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262485ND-S2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)ムーンホワイト多雪型/標準型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
255,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262512ND-S2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)カーボンブラウン多雪型/標準型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
255,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262555ND-S2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)トロピカルオレンジ多雪型/標準型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
255,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262598ND-SZ2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)ムーンホワイト多雪型/結露減少型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
263,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262616ND-SZ2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)カーボンブラウン多雪型/結露減少型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
263,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262677ND-SZ2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)トロピカルオレンジ多雪型/結露減少型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
263,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50261785ND-2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)ジェイドグレー一般型/標準型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50261882ND-Z2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)ジェイドグレー一般型/結露減少型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262004ND-S2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)ジェイドグレー多雪型/標準型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262126ND-SZ2019たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)ジェイドグレー多雪型/結露減少型(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ
174,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262293ND-2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)ジェイドグレー一般型/標準型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262424ND-Z2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)ジェイドグレー一般型/結露減少型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262537ND-S2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)ジェイドグレー多雪型/標準型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50262643ND-SZ2019Yたて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-05W、HT-12LW)ジェイドグレー多雪型/結露減少型(HT-05W)46、(HT-12W)106側面棚タイプ
174,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする