エスコ
30x5000mm パイプクリーニングブラシ
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)
5000
エスコ品番
EA109CX-5
材質
ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR
グリップ径(Φmm)
30
ワイヤー径(Φmm)
5.5、【最太部】16.5
ブラシ直径(Φmm)
30
ゴム径(mm)
【水切り】20
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50475608
EA109CX-5
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください