175mm すき間ブラシ(2本組)

175mm すき間ブラシ(2本組) - エスコ
(2件のレビュー)

ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端)。
狭くて、頑固で取りにくい汚れをゴシゴシとる。

エスコ品番EA109DG-5材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン全長(mm)170毛丈(mm)12、8ブラシ寸法(mm)7×35、2×20繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50475942EA109DG-5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50475942EA109DG-546514896102439EA109DG-5 忍者ブラシ2p 早川工業 46514896忍者ブラシ2p早川工業1パック(2個)
299
税込329
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50475942
2021-02-23
用途: 風呂場の掃除
飲食業

ブラシの硬さは歯ブラシの普通位の硬さです。
小さいほうはヘッドが細いので歯ブラシよりも細い隙間に入っていきます。

対象商品 : 50475942
2021-03-31
用途: 機械の隙間洗い用
製造業

ブラシの素材が柔らかすぎる。使用一回で広がって、掃除に役に立たない。こしのあるブラシかとおもいきや、そうではなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする