エスコ
8x180mm 柄付ブラシ(ステンレス製/3本)
(2件のレビュー)
全長(mm)
180
材質(ブラシ部)
ステンレススチール
仕様
2行
エスコ品番
EA109E-3
毛丈(mm)
15
材質(ハンドル部)
ポリプロピレン
ブラシ寸法(mm)
8×37
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50476283
EA109E-3
オープン
¥
825
¥
908
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください