エスコ
[4本組] ラック・ニス用刷毛セット
エスコ品番
EA109HA-17
全長(mm)
185
種類
刷毛
サイズ(号)
3・5・8・10
材質(毛)
羊胴毛
主な用途
油性用・ニス用
毛色
茶色
玉厚(mm)
4
刷毛幅(mm)
10・15・25・30
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50477376
EA109HA-17
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください