エスコ
50mm ラック・ニス用刷毛
エスコ品番
EA109HA-36
全長(mm)
195
質量(g)
19
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
27
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛
主な用途
油性用・ニス用
毛色
白色
玉厚(mm)
5
刷毛幅(mm)
55
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50477762
EA109HA-36
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください