曜日別特売

50mm ラック・ニス用刷毛

50mm ラック・ニス用刷毛 - エスコ
エスコ品番EA109HG-14全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50478164EA109HG-14
オープン
620
682(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする