エスコ
95mm ペイント用刷毛
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA109L-27
全長(mm)
240
種類
刷毛
サイズ(号)
40
毛丈(mm)
47
材質(柄部)
木
材質(毛)
黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)
主な用途
油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用
毛色
黒色
玉厚(mm)
16
刷毛幅(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479756
EA109L-27
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください