曜日別特売

42mm ペイント用刷毛

42mm ペイント用刷毛 - エスコ
エスコ品番EA109L-5質量(g)50種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)50材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)22刷毛幅(mm)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50479853EA109L-5
オープン
2,320
2,552(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする