エスコ
10mm ラック・ニス用刷毛
エスコ品番
EA109LD-1
全長(mm)
215
質量(g)
8
種類
刷毛
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
24
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛
主な用途
ニス用・ラック用
毛色
白色
玉厚(mm)
8
刷毛幅(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480824
EA109LD-1
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください