15mm ラック・ニス用刷毛

15mm ラック・ニス用刷毛 - エスコ
エスコ品番EA109LD-2全長(mm)215質量(g)12種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)28材質(柄部)材質(毛)山羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色玉厚(mm)10刷毛幅(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50481007EA109LD-2
オープン
860
946(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする