エスコ
70mm 鉄骨・橋梁用刷毛
エスコ品番
EA109LG-5
全長(mm)
255
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
56
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬毛
主な用途
鉄骨用・橋梁用
毛色
白色
玉厚(mm)
25.5
刷毛幅(mm)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481262
EA109LG-5
オープン
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください