エスコ
230x370mm(38mm) ローラー刷毛セット
エスコ品番
EA109N-20
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ナイロン
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
225
主な用途
塗装用
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50485243
EA109N-20
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください