エスコ
175x305mm( 6mm) ローラー刷毛セット
エスコ品番
EA109NA-3
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル
材質(軸)
スチール
材質(グリップ)
プラスチック
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
塗装用
ハンドル寸法(mm)
100(W)×305(L)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50485383
EA109NA-3
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください